接点復活剤とは、コネクタなどの電気を通す金属の接点部分の酸化被膜や汚れを取り除き接点の通電機能を良好にするためのアイテム。自動車の修理を行う整備工場やガソリンスタンドだけではなく、パソコンやテレビなど配線回路の接点の修理にも使えるため電化製品を取り扱う修理工場でも使用されています。スイッチなどの何度も稼働する部分にはオイルタイプではなくグリースタイプなど、用途やアイテムによって適切なものを使用しましょう。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX285 コネクタ用防湿グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(180mL)
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
    用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • 180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ

    180ml 接点復活スプレー コネクタ用

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1本
    当日出荷
    各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
    仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリ

    エレックス(接点回復剤)

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(220mL)
    当日出荷
    半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
    用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • 接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン アムトランス

    接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン

    アムトランス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    仕様●タイプ:潤滑防錆剤●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:10ml●タイプ:潤滑防錆剤アズワン品番68-2114-06危険物の類別非危険物
  • 接点復活スプレー 大澤ワックス

    接点復活スプレー

    大澤ワックス
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    少量で活性化し、電気接点が復活します ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に スライド接点、コネクター等の磨耗低減に
    仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ危険等級Ⅲアズワン品番67-4715-43危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • コンタクトグリス GMシリーズ サンハヤト

    コンタクトグリス GMシリーズ

    サンハヤト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    13日以内出荷
    電気接点の酸化・硫化防止、摩耗低減に化学的に安定した合成油ベースの接点グリースです。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。※リレー接点にはご使用になれません。
    仕様●主成分:合成油●外観:白色グリース●NET:120ml(100g)アズワン品番67-0411-50危険物の類別非危険物
  • エレクトロニックスプレー LIQUI MOLY

    エレクトロニックスプレー

    LIQUI MOLY
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(200mL)
    欠品中
    電子部品用接点復活剤。プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適 。 また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能
    用途接点復活スプレー使用方法部品類を取り付ける前にスプレーします。接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 基板銅箔脱錆脱脂剤ハヤブライトEX サンハヤト

    基板銅箔脱錆脱脂剤ハヤブライトEX

    サンハヤト
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    浸漬するだけで付着した錆が手軽に除去できます。中性なので、人体への刺激性、基材への影響がほとんど無く、安心して作業が出来ます。低臭気なので作業環境も良好です。
    用途プリント基板の銅箔または銅・銅合金のメッキ処理や塗装下処理などの脱脂・脱錆にトラスコ品番816-3250色透明容量(mL)20000危険物の類別非危険物

『防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

接点復活剤