接点復活剤とは、コネクタなどの電気を通す金属の接点部分の酸化被膜や汚れを取り除き接点の通電機能を良好にするためのアイテム。自動車の修理を行う整備工場やガソリンスタンドだけではなく、パソコンやテレビなど配線回路の接点の修理にも使えるため電化製品を取り扱う修理工場でも使用されています。スイッチなどの何度も稼働する部分にはオイルタイプではなくグリースタイプなど、用途やアイテムによって適切なものを使用しましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点復活剤 ドライ CR-D WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ドライ CR-DWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(130mL)
当日出荷
接点復活剤 洗浄タイプ 電子部品の洗浄スプレーで、ほこり・水分・酸化劣化等による導通不良を回復させます。
使用箇所コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッチ等。エアフロメーター(ホットワイヤー式、ベーン式のみ)の接点洗浄も可能です。危険物の類別非危険物
NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX285 コネクタ用防湿グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
接点復活剤 ウェット CR-W WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ウェット CR-WWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(220mL)
当日出荷
接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)220使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

接点復活剤