絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11250(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(3)
電源(V)
  • 100
  • 10.8(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
電流(A)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 2.1(2)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 22500(1)
22500
ブランド
  • CUSTOM KOBO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
CUSTOM KOBO・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・BLACK&DECKER・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO

    ミニデルタサンダー

    CUSTOM KOBO(43件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
    用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用質量(kg)約1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)105回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)約3定格電流(A)1.1ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100定格時間(分)20パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
  • 高集塵マウスサンダー BLACK&DECKER

    高集塵マウスサンダー

    BLACK&DECKER(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
    付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)質量(kg)1.1形式ワンタッチ式(サンドペーパー)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130ペーパー寸法(mm)135×94ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)219質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4
  • 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
    付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
  • コーナーサンダー SHINKO(新興製作所)

    コーナーサンダー

    SHINKO(新興製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
    用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
    付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96アズワン品番64-7056-88
コーナーサンダー