グリーススプレーとは、自動車の各種可動部分に使用されるスプレータイプの防サビ・潤滑剤です。グリーススプレーは、一般的に耐熱・耐圧タイプで粘度が高く、長期間の潤滑・防サビに効果があります。 特殊リチウム系のグリーススプレーは、スプレー後のグリース化が速いため、しっかりと付着するので、ジョイント部やヒンジなどに使用可能です。さらに、水置換性能があり、水に濡れた状態でも威力を発揮します。電装部品の保護には、絶縁性に優れたグリーススプレーが最適。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューグリーススプレー SOFT99

    ニューグリーススプレー

    SOFT99(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(220mL)
    当日出荷
    耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。
    成分グリース、石油系溶剤トラスコ品番479-3862使用温度範囲(℃)120以下液性油性耐熱温度(℃)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.23kgグリス種類リチウム
  • グリースメイト増量 呉工業(クレ)

    グリースメイト増量

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリースメイトのお買い得増量タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.108L危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン潤滑剤

    スリーボンド(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(300mL)
    当日出荷
    ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
    形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペーストスプレー ダイゾーニチモリ

    ペーストスプレー

    ダイゾーニチモリ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(190mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
    用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI RESPO

    チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI

    RESPO(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(300mL)
    当日出荷
    チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー 「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。 耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
    用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。 金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。 極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。 グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。比重0.87(15℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
    用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑にダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
  • マシンスプレー RS-330A RESPO

    マシンスプレー RS-330A

    RESPO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(300mL)
    当日出荷
    あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。 粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。 従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
    用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • モリブデンペースト SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンペースト

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
    用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • NX30 高粘着消音グリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX30 高粘着消音グリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(220mL)
    当日出荷
    粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
    用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • モリカップルーブ 日本バーズ

    モリカップルーブ

    日本バーズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン潤滑剤

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本(200g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
    形式チューブ危険物の類別非危険物
  • モリブデンZ (MO)#2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンZ (MO)#2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    23,980税込26,378
    1個(16kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

車用グリーススプレー