絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(2)
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(2)
  • LIQUI MOLY(1)
  • MKカシヤマ(2)
  • PITWORK(日産)(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(11)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ダイゾーニチモリ(11)
  • ニッサン(2)
  • リキモリ(大東潤滑)(6)
  • 制研化学工業(1)
  • 日本バーズ(3)
増ちょう剤
  • リチウム石けん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ グリース銀河 コスモ石油

    コスモ グリース銀河

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(400g×20本)
    翌々日出荷
    有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
    用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
  • コスモ 集中グリース コスモ石油

    コスモ 集中グリース

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
    種類【石けん基】リチウム潤滑性A級(14日)外観淡褐色軟膏状蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)耐荷重(N)【チムケン式】176危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
自動車用グリース