絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(12)
- ダイゾーニチモリ(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- 制研化学工業(4)
- モリコート(4)
- ファインケミカルジャパン(3)
- 日本バーズ(3)
- ニッサン(3)
- 出光NTG(2)
- MKカシヤマ(2)
- PITWORK(日産)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ガリウム(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る

シリコーングリース 1855
スリーボンド¥1,298税込¥1,4281本12日以内出荷ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。トラスコ品番552-9792色ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
無滴点ブレーキグリース 1860
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。トラスコ品番553-1398色白容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
パンドー 19E
スリーボンド¥59,980税込¥65,9781箱(200g×10本)4日以内出荷二硫化モリブデン潤滑剤です。用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573色黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 19D
スリーボンド¥59,980税込¥65,9781箱(200g×10本)4日以内出荷二硫化モリブデン潤滑剤です。用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572色黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
パンドー 192A
スリーボンド¥52,980税込¥58,2781箱(300mL×20本)当日出荷ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。トラスコ品番813-0570色橙質量(g)381タイプスプレー危険物の類別非危険物