絞り込み
ブランド
- エスコ
- SOFT99(4)
- 武蔵ホルト(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アイオン(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- FALCON(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)

200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
43g 錆取り剤
エスコ¥419税込¥4611個当日出荷コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
自動車用錆取剤
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めずに強力洗浄。 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプ。 化学作用でボディやホイールに付着した鉄粉を部品を痛めること無く溶解・除去。 低臭タイプ。 PRTR非該当。用途自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去エスコ品番EA922AB-19A内容量(L)4液性中性外観無色液体(低臭タイプ)危険物の類別非危険物
2.0L 錆転換剤
エスコ¥34,800税込¥38,2801個翌日出荷防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分にエスコ品番EA920AL-10色乳白色危険物の類別非危険物