絞り込み
ステッカー/エンブレムはがしとは、自動車に貼られているエンブレムなどのストライプやステッカーをはがす際に使用するアイテム。スプレータイプや糸がセットになっているタイプがあり、どちらのタイプも自動車のボディを傷つけることなくはがすことが可能です。ステッカーなどをはがすだけではなく、はがした後に残る粘着剤の除去にも使用されています。自動車整備場だけではなく、家庭でも使われるアイテムです。自動車のボディやガラス面に使用することが可能ですが、補修塗膜や樹脂部の使用はさけましょう。新車塗膜でもスプレーした後に使用するのはなるべくやわらかいヘラや糸などを使用すると傷をつけにくいといえます。

ストライプはがし
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(420mL)当日出荷粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。容量(mL)420種類ストライブはがし形態缶
ステッカーリムーバー
武蔵ホルト(12件のレビュー)¥859税込¥9451本(20g)当日出荷車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK質量(g)20
ステッカーリムーバースプレー
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(90g)当日出荷スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。質量(g)300
エンブレムハガシキット
SOFT99(10件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。用途自動車用エンブレムの取り外し用セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
エンブレムリムーバー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷エンブレムが綺麗に剥がせて再利用が可能です!!用途ボディに接着されたエンブレムが あっという間に剥がせます!! 。ワイヤーがナイロンなので、車体に傷がつきにくいです。 。グリップ全長:100mm 本体全長:82mm 。ワイヤー全長:50m危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバーリキッド
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。成分有機溶剤系質量(g)20