Panasonic(パナソニック)当日出荷
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。
階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる、不快なまぶしさ(グレア)がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバの角度を工夫しました。
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.7色ホワイト取付ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可高さ(mm)110材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)182調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)30