ブラケットライト :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
その他7VA(100V)
幅(mm)44
質量(kg)0.2
高さ(mm)110
奥行(mm)69
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
その他3VA(100V)
幅(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)85
奥行(mm)32
消費電力(W)1.7
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)80
演色指数(Ra)93
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
質量(kg)1.0
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
ランプLED×2
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
ランプLED(電球色+昼白色)×2
材質(本体)アルミダイカスト
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103
LED寿命(時間)40000
消費電力(W)7.6
仕様LED一体型、防雨型
質量(kg)4.1
高さ(mm)240
奥行(mm)110
電圧(V)100/200/242
ランプLED
器具・セットセット品
入力電流(A)0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面
調光の可否×
調色の可否×
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6
仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
光束(Lm)295
アズワン品番64-9316-95
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。