絞り込み
ハンドル形状

2グリップ(1)

ループハンドル(2)

両手ハンドル(2)
質量(kg)
- 3~3.9kg(1)
タンク容量(L)
- 0.41
- 0.34(1)
- 0.44(8)
- 0.45(4)
- 0.5(57)
- 0.55(5)
- 0.58(11)
- 0.6(20)
- 0.61(1)
- 0.66(2)
- 0.68(20)
- 0.7(13)
- 0.71(3)
- 0.75(4)
- 0.8(8)
- 0.9(8)
- 1(4)
- 1.03(6)
- 1.1(8)
- 1.2(2)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- 共立(1)
- 新ダイワ(1)
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
「排気量(mL)」から絞り込む

刈払機
新ダイワ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から5日以内出荷細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)