絞り込み
排気量(mL)
- 25~25.9(1)
タンク容量(L)
- 0.66
- 0.34(1)
- 0.41(2)
- 0.44(8)
- 0.45(4)
- 0.5(57)
- 0.55(5)
- 0.58(11)
- 0.6(20)
- 0.61(1)
- 0.68(20)
- 0.7(13)
- 0.71(3)
- 0.75(4)
- 0.8(8)
- 0.9(8)
- 1(4)
- 1.03(6)
- 1.1(8)
- 1.2(2)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- ゼノア(2)
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
「排気量(mL)」から絞り込む
25~25.9(1)

TKZ265L 刈払機
ゼノア¥66,980税込¥73,6781個当日出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)7.4全長(cm)267燃料タンク容量(L)0.66スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L
ゼノア¥69,980税込¥76,9781台欠品中軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。用途一般雑草刈りに。付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネトラスコ品番828-0715長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360排気量(mL)25.4刈込み幅(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.66チップソー径(Φmm)255動力2サイクルエンジン
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)