2サイクルタイプ :「プラグ」の検索結果
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
関連キーワード
商品豆知識
用途部品の交換に
適合品番EBC-26C-AAA-4
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(0.51MB)
用途部品の交換に
適合品番EBC-35C-AAA-3
エンジン型式K35-A2-B
関連資料※部品展開図(0.71MB)
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)
2サイクルタイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。