絞り込み
風量(m3/min)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 21.8(2)
  • 22(1)
  • 28(2)
風速(m/s)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 98(2)
  • 105.6(2)
  • 106(1)
ブランド
  • ゼノア
  • 新ダイワ(98)
  • 共立(36)
  • 丸山製作所(3)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ナカトミ(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • SIS(1)
  • EARTH POWER(1)
  • Will be(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
13(1)
14(1)
21.8(2)
22(1)
28(2)
  • ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV) ゼノア

    ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)

    ゼノア
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
    風量(m3/min)13最大風速(m/s)70仕様(電極ギャップ)0.65mm質量(kg)4.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350燃料タンク容量(L)0.45スパークプラグNGK BPMR8Y騒音レベル(dB(A))104排気量(cm3)25.4
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
    用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
    用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
  • 背負い式エンジンブロワー EBZ7500 ゼノア

    背負い式エンジンブロワー EBZ7500

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
    風量(m3/min)21.8乾燥質量(kg)9.6全長(cm)35.5燃料タンク容量(L)2.1全高(cm)50最大風速(m/s)105.6全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A)排気量(cm3)65.6
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
    使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
    用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551乾燥質量(kg)(本体)10.5燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
  • 背負式エンジンブロワ(EBZ7500) ゼノア

    背負式エンジンブロワ(EBZ7500)

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
    風量(m3/min)21.8最大風速(m/s)105.6質量(kg)9.6燃料タンク容量(L)2.1騒音レベル(dB(A))77排気量(cm3)65.6

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア