シリンジレスフィルターとは、シリンジとフィルターが一体になっているためシリンジが不要のろ過用の器具です。医学や化学の実験や研究の現場で多く利用されています。シリンジフィルターは場合によってシリンジから外れる危険性がありますが、シリンジレスフィルターはそうした心配がありません。そのため、手などへの付着を避けたい毒性や危険性の高いサンプルのろ過に適しています。ろ過が1本で完了しコストと時間を節約できるフィルタ付きのオートサンプラー用バイアルもあります。
フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。
サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。
HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。
濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に!
ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。
消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク
溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過
適合バイアル寸法(mm)12×32
残液量(μL)75
穴径(Φμm)0.45
材質(ハウジング)PP
処理容量(mL)0.4
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)
接続方法出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)3.0
残液量(μL)140
容量(mL)12
オートクレーブの可否可
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45
仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE
TGK品番996-40-94-04
メンブランPTFE
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45
仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE
TGK品番996-40-94-17
材質(フィルター)PTFE
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2
仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE
TGK品番996-40-94-16
材質(フィルター)PTFE
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2
仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE
TGK品番996-40-94-02
メンブランPTFE
1個
¥48,980
税込¥53,878
17日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。