絞り込み
ブランド
- SCS
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(393)
- エスコ(319)
- ホーザン(307)
- DESCO(300)
- RS PRO(218)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(68)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

1MΩ電流制限用抵抗内蔵
SCS¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
防湿シールドバッグ
SCS¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)当日出荷から14日以内出荷アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
静電気シールドバッグ フラットタイプ
SCS¥2,098~税込¥2,308~1箱(100枚)当日出荷から30日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
リストストラップ接地システム
SCS¥5,198税込¥5,7181個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
アジャスタブルリストストラップ
SCS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
防湿シールドバッグ
SCS¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR
SCS¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)0.25色ブラック質量(g)220長さ(m)0.61表面抵抗値(Ω)500幅(m)0.61
防湿静電袋 SCS3000
SCS¥7,998~税込¥8,798~1箱(100枚)3日以内出荷から19日以内出荷袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ
SCS¥5,198~税込¥5,718~1箱(100枚)翌々日出荷から6日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
静電気拡散性マット
SCS¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から25日以内出荷静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルリストストラップ
SCS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
リストストラップ
SCS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ
SCS¥14,980税込¥16,4781袋ほか7日以内出荷リストバンドの長さを自由に調整できるリストストラップです。リストバンドの長さを調整できるためリストストラップの性能を最大限引き出せます。使用感も優れています。質量(g)7コードなし
静電気シールドバック フラットタイプ
SCS¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)翌々日出荷から7日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。質量(kg)3厚さ(μm)71
ESDイベントメーター
SCS¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
静電気シールドバッグ ジップタイプ
SCS¥149,800~税込¥164,780~1箱(10箱×100枚)ほか91日以内出荷用途静電気に敏感な電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071
防湿シールドバッグ
SCS¥159,800~税込¥175,780~1箱(10箱×100枚)3日以内出荷から91日以内出荷アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
防湿シールドバッグ
SCS¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)99日以内出荷アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。用途防湿性を要求される電子部品の保護。トラスコ品番132-6676材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914縦(mm)203横(mm)127表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
静電気シールドバッグ ジップタイプ
SCS¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)当日出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
静電気防止袋 1箱 100個入
SCS¥27,980税込¥30,7781箱(100個)7日以内出荷湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合色銀高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47
イオナイズド エアガン
SCS¥299,800税込¥329,7801台当日出荷ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。用途静電気除去。付属品専用アダプター仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSiトラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
接地モニター イーサネット
SCS¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力
SCS¥339,800税込¥373,7801式4日以内出荷DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。付属品校正証明書仕様到達距離:7.5VDCトラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
静電気センサー
SCS¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0562幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
電界電位測定セット
SCS¥299,800税込¥329,7801セット5日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
497用ホース
SCS¥6,798税込¥7,4781本21日以内出荷用途497シリーズ掃除機交換用。仕様静電気拡散性:1×106~1×1010Ωトラスコ品番251-4691幅(mm)最大2130ホース径(Φmm)35
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品