絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- HAKKO(白光)(1,118)
- goot(太洋電機産業)(336)
- ホーザン(293)
- DESCO(241)
- エスコ(227)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(68)
- サンハヤト(62)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- アズワン(37)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る

NIH-55-1
パトライト(PATLITE)¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
KD-750B-1
パトライト(PATLITE)¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電仕様クリーニングブラシ無し質量(g)約900風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
KD-410
パトライト(PATLITE)¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
GH-05U
パトライト(PATLITE)¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz流量(L/min)30~240、(推奨)95~170消費電力(VA)約2.5(DC24V)イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
GH-05L
パトライト(PATLITE)¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz流量(L/min)30~240、(推奨)95~170消費電力(VA)約2.5(DC24V)イオン生成方式高周波コロナ放電式エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
KSD-1000
パトライト(PATLITE)¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。測定電位の記憶と呼び出し機能付です。検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ±0.1kV~±50kV、Lowレンジ±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定方式超音波自動測定方式アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定精度(%)±10以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品