絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(392)
- エスコ(319)
- ホーザン(307)
- DESCO(300)
- RS PRO(218)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(79)
- サンハヤト(68)
- アキレス(64)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(57)
- ブランドをもっと見る

イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個欠品中小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
EPセンサDTY-EPS01シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
EPセンサDTY-EPSシリーズ
コガネイ¥389~税込¥428~1個7日以内出荷から9日以内出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個タイプ省エアタイプノズルチューブ
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)75タイプ省エアタイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.8以下消費エア流量(L/min[ANR])60オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS
コガネイ¥149,800税込¥164,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個20日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS
コガネイ¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品