3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。 寸法(mm)300×400 構造単層 難燃性UL94-V-0相当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱 セット内容A×0.9kg B×0.9kg 形状グリース状 A:白灰色/B:ピンク 硬さショアOO(硬化度):42 配合【比率】100:100 比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前) 硬化条件25℃×24h 粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169 熱伝導率(W/mk)5.1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
1セット(0.9kg×2本)
41,980 税込46,178
19日以内出荷

SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱 セット内容A×0.9kg B×0.9kg 形状グリース状 荷姿900gカートリッジ 配合100:100 硬化条件25℃×24h 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット(0.9kg×2本)
56,980 税込62,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります