5,516件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-400HAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
湿度表示カード リバーシブル DESCO湿度表示カード リバーシブルDESCO
3,998税込4,398
1缶(100枚)
当日出荷
質量(g)204
めっき工房用 ニッケルめっき液 マルイ鍍金工業めっき工房用 ニッケルめっき液マルイ鍍金工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類ニッケルめっき液アズワン品番61-6497-26危険物の類別非危険物
ガス式ハンダこて用ガスボンベ イチネンTASCOガス式ハンダこて用ガスボンベイチネンTASCO
889税込978
1個
当日出荷
仕様内容量…120g
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)
44,980税込49,478
1台
欠品中
高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
静電気防止ポリバッグ アズワン静電気防止ポリバッグアズワン
2,376税込2,614
1箱(100枚)
当日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
AD-1683用交換用放電電極針 A&D(エー・アンド・デイ)AD-1683用交換用放電電極針A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷
静電防止材入 大型プチ袋 三友静電防止材入 大型プチ袋三友
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に。寸法(縦×横)(mm)590×500材質ポリエチレン
こて先 コードレス用 モノタロウこて先 コードレス用モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様交換用こて先適合コードレス半田ごてM-1000用
ホットナイフ 中島銅工ホットナイフ中島銅工(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用コテ先寸法(mm)35°
フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)フットウェアテスター用スタンドHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 スポンジ付HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
スパッタシート 旭産業(シート)スパッタシート旭産業(シート)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐火性、耐熱性に優れています。 受けた火花を弾きます。 両面使用できます。
ブロワー TSK(ティ・エス・ケイ)ブロワーTSK(ティ・エス・ケイ)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミラー、レンズ、ディスプレイなどのお手入れに。
RoHS指令(10物質対応)対応
チッププローブセット ホーザンチッププローブセットホーザン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
替ヒーター goot(太洋電機産業)替ヒーターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
こて部 goot(太洋電機産業)こて部goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ノズル HAKKO(白光)丸型ノズルHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光)ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型HAKKO(白光)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵消費電力(W)20仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
こて先 EC-8 HAKKO(白光)こて先 EC-8HAKKO(白光)(2件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こて先質量(g)38寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ喜多製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ブロアー シシド静電気静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ ER-Fシリーズ用部品パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハッコー633 HAKKO(白光)ハッコー633HAKKO(白光)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
タッチマット 産研科学タッチマット産研科学(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。
用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。グリーン表面抵抗109付属品マジックテープ付き材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ
感光基板用現像液 サンハヤト感光基板用現像液サンハヤト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(1000mL)
当日出荷
原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニックPROMEX メッキ装置(本体のみ)ボニック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
テストプローブ アズワンテストプローブアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷
材質先端部/ステンレス(SUS304)
スクリュースナップキット アズワンスクリュースナップキットアズワン
479税込527
1個
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01トラスコ品番828-6289
フロアマット用グランドコード アズワンフロアマット用グランドコードアズワン(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
マットの接地用コードです。
コード径(Φmm)2.3
静電ブラシ アズワン静電ブラシアズワン(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
ツールクリッパー(拡大鏡付) TOOL TOOLツールクリッパー(拡大鏡付)TOOL TOOL(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品レンズ付倍率(倍)約2
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3ニホンゲンマ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から15日以内出荷
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフ用カートリッジNTG(日本炭酸瓦斯)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
帯電防止クリーンマット CCT帯電防止クリーンマットCCT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30枚×8枚)
4日以内出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
RED用替えヒーター HAKKO(白光)RED用替えヒーターHAKKO(白光)(5件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合40W用質量(g)20
スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)石川金属(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
翌日出荷から29日以内出荷
フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品