5,479件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り) ピグピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)ピグ
31,980税込35,178
1袋(200枚)
当日出荷
明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)1.5トラスコ品番406-0903質量(kg)8.2吸収量約418mL/枚、約83.6L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)38×51
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2mSCS
36,980税込40,678
1巻
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)白光 こて先/1.2DL型HAKKO(白光)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
コテライザー 70 中島銅工コテライザー 70中島銅工(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
DICクリーンマットグリーン ディックDICクリーンマットグリーンディック
10,980税込12,078
1シート(40枚)
翌日出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。
厚さ(mm)2.5グリーンフィルム厚さ(μm)55
アズピュア導電性PVCシート アズピュア(アズワン)アズピュア導電性PVCシートアズピュア(アズワン)
47,124税込51,836
1個
当日出荷
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
用途静電気の問題が想定される簡易隔壁・カーテンとして利用できます。長さ(m)30幅(mm)1370厚さ(mm)0.3グリッド表面抵抗値(Ω)表/105、裏/ 1010~1012トラスコ品番455-1630質量(kg)13アズワン品番1-5115-01
マイペン用ペン先(彫金) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(彫金)HAKKO(白光)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)20
KYP-70用替こて先 goot(太洋電機産業)KYP-70用替こて先goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合KYP-70トラスコ品番849-8132
はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ)SURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
こて先(H-600用) ホーザンこて先(H-600用)ホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ適合ハンダゴテH-600質量(g)12.6トラスコ品番305-9227RoHS指令(10物質対応)対応
導電性パーツキーパー アトム興産導電性パーツキーパーアトム興産
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
9,598税込10,558
1個
当日出荷
導電メッシュマット アズワン導電メッシュマットアズワン(2件のレビュー)
644税込708
1枚
当日出荷
静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9材質導電性PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)329×262×9アズワン品番1-7856-01
フットストラップ アズワンフットストラップアズワン
1,520税込1,672
1個
当日出荷から7日以内出荷
抵抗値(MΩ)1コードなし
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,550税込3,905
1個
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス
静電マット アズワン静電マットアズワン
69,900税込76,890
1巻
当日出荷
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10厚さ(mm)2仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)N2はんだこて(窒素ガス用)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
コテライザー150 中島銅工コテライザー150中島銅工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)約285使用時間(時間)約2.5/一回の充填トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
ブローオフセット NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフセットNTG(日本炭酸瓦斯)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定フロン缶感覚のプッシュボタン式誤動作防止ロック機構付ノズル交換自由、転倒防止台付き
用途通信機、交換機の清掃に光学機器の清掃に印刷機の清掃に精密機器部品の組立時に基板の保守管理にその他、粉塵等嫌う場所で仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
欠品中
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz
ブロー ホーザンブローホーザン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部)豚毛長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164ポンプ容量(mL)69質量(g)42トラスコ品番370-8527
除電ブラシ ハードJ-1 TRUSCO除電ブラシ ハードJ-1TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。全長(mm)225ブラシ長(mm)75毛丈(mm)14トラスコ品番287-4121材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプ先曲りJ線径(Φmm)0.3材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)4
除電ブラシ ハードA-1 TRUSCO除電ブラシ ハードA-1TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。全長(mm)215ブラシ長(mm)60毛丈(mm)14トラスコ品番287-4113材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50線径(Φmm)0.3材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4
テストプローブ ストレート型 #010 TGK(東京硝子器械)テストプローブ ストレート型 #010TGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-60型式010摘要ストレート型
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx200g] 銀錫はんだエスコ(3件のレビュー)
8,570税込9,427
1個
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス導電性ユニットフロアーマット Jフロアーアキレス
62,980税込69,278
1箱(36枚)
6日以内出荷
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
交換部品 ノズル ホーザン交換部品 ノズルホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザンソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジホーザン
399税込439
1個
当日出荷
ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ ホーザンペンソルエース H-110用交換セラミックパイプホーザン
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
こて先 HAKKO(白光)こて先HAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
欠品中
トラスコ品番602-9227RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ用ACアダプタ SMCイオナイザ用ACアダプタSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート 信越化学工業盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート信越化学工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(5枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層放射率(熱放射層)0.85<危険物の類別非危険物
めっき工房 MK用 白金メッキ液 マルイ鍍金工業めっき工房 MK用 白金メッキ液マルイ鍍金工業
10,980税込12,078
1個(18mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用リストストラップ はくでん帯電防止用リストストラップはくでん
339税込373
1個
欠品中
作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
材質PVCブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
高熱伝導放熱シート MANIONーSCV 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANIONーSCV積水ポリマテック
18,980税込20,878
1枚
16日以内出荷
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
高熱伝導放熱シート MANION50α 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α積水ポリマテック
10,980税込12,078
1枚
16日以内出荷
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
放熱シート AVAILY-S 積水ポリマテック放熱シート AVAILY-S積水ポリマテック
3,798税込4,178
1枚
16日以内出荷
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppmホワイト使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)10構成2層比重2.85難燃性(UL94)<3.0mmt:V-1 、≧3.0mmt:V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】2.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
PVC製フィルム (防炎/帯電防止) エスコPVC製フィルム (防炎/帯電防止)エスコ
6,050税込6,655
1巻
翌日出荷
帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3青味系透明色
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
欠品中
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品