はんだ関連・静電気対策用品 :「はんだ 吸着」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体)アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)1.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5 仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450 消費電力(W)65 外形寸法(mm)225×170 仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番305-9855 質量(g)470(コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 電源コード3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エンジニアハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm)Φ20×153 容量(mL)9 質量(g)48 耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット(5個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207 質量(kg)約1.1 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)31 処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番129-5004 質量(kg)3.9 フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803B トラスコ品番849-7463
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。 全長(m)1.5
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70 クリップ幅(mm)最大35
1個
758 税込834
当日出荷


軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744 セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm)こて部:250 質量(kg)ステーション部:1.5 質量(g)こて部:180 消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220 設定温度範囲50~600℃ 風量(L/min)5~115 プラグ形状2極接地型プラグ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲50~600℃ セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V)AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm)250 風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃)約400 ヒーター(W)45(ニクロム) 付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番819-5899 使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g)180 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング