はんだ関連・静電気対策用品 :「カメラ ブロア」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×142
質量(g)50
材質シリコン
強力噴射のプロ仕様、ウルトラジャイアントブロアーⅢ。軽い力で強力噴射、ホコリやゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。大きな噴射力と耐久性、復元力に優れたプロ仕様。カメラやPC、OAのクリーニングに最適です。
材質シリコン他
寸法(mm)Φ70×190
全長(mm)190
質量(g)80
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40
ポンプ容量(mL)86
全長(mm)134
材質天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番298-3214
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)150
寸法(Φmm)55
アズワン品番4-4945-01
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに
材質PVC
質量(g)32
寸法(mm)110×55
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし
材質天然ゴム
トラスコ品番818-2598
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×122
質量(g)50
材質シリコン
短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ44×105
質量(g)40
材質シリコン
握った時の手ごたえが軽くポンプ戻りもよいので連続噴射が楽に行えます。 手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)(約)Φ52×142
質量(g)(約)50
1個
¥908
税込¥999
当日出荷
本体もノズルもソフトなシリコン製、ショートノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!手の中サイズのショートノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)(約)Φ52×122
質量(g)(約)50
1個
¥908
税込¥999
5日以内出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。
ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部)豚毛
長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164
ポンプ容量(mL)69
質量(g)42
トラスコ品番370-8527
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。