はんだ関連・静電気対策用品 :「電気伝導率」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度45(針入度1/10mm)
伸び(%)68
難燃性V-0(UL94)
引張強度(MPa)0.35
熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5
危険物の類別非危険物
体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。
パワートランジスタ、電源部品の放熱。
電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度90(針入度1/10mm)
伸び(%)480
体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013
引張強度(MPa)0.14
熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5
危険物の類別非危険物
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度60(針入度1/10mm)
伸び(%)205
熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)
危険物の類別非危険物
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱
トラスコ品番583-8401
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度65(針入度1/10mm)
伸び(%)132
体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012
難燃性V-0
引張強度(MPa)0.1
熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)
危険物の類別非危険物
絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。
コードあり
質量(g)0.05
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
熱伝導率に非常に優れております。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質シリコン
長さ(mm)406
幅(mm)203
硬度35(ASTMD2240)
難燃性V-0(UL94)
熱伝導率(W/mk)5
危険物の類別非危険物
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
長さ(mm)406
幅(mm)203
材質シリコン
熱伝導率(W/mk)5
硬度(ASTMD2240)15
難燃性(UL94)V-0
危険物の類別非危険物
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱
トラスコ品番583-8428
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度65(針入度1/10mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×3.0
伸び(%)132
体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012
難燃性V-0
引張強度(MPa)0.1
熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)
危険物の類別非危険物
絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱
トラスコ品番583-8410
材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
質量(g)900
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度65(針入度1/10mm)
伸び(%)132
体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012
難燃性V-0
引張強度(MPa)0.1
熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)
危険物の類別非危険物
絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色灰色
硬さShore 000 70
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.3
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)24(ASTM D5470)
圧縮率(%)53(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.048((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色緑色
硬さShore 000 65
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.4
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)11(ASTM D5470)
圧縮率(%)47(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.14((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色茶色
硬さShore 000 65
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.3
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)20(ASTM D5470)
圧縮率(%)58(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.05((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色紫色
硬さShore 000 65
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.3
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)
圧縮率(%)64(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色紫色
硬さShore 000 65
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.3
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)18(ASTM D5470)
圧縮率(%)62(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.061((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色灰色
硬さShore 000 65
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.4
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)13(ASTM D5470)
圧縮率(%)59(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.103((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。
仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11
色紫色
硬さShore 00 50
使用温度(℃)-60~150
密度(g/cm3)3.4
粘着性表面:2面
熱伝導率(W/mk)8(ASTM D5470)
圧縮率(%)43(a)30psi
絶縁破壊電圧(kV/mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.148((a)30psi(℃-in^2/W))
グリーン購入法適合
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。