絞り込み
電圧(V)
- 100~240(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- SAF(セフティー)(2)
- TOKISTAR(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- イワブチ(1)
- エスコ(2)
- コイズミ照明(3)
- サニーソライト(1)
- セフティー電気用品(4)
- 万方商事(2)
- 三菱電機(17)
- 岩崎電気(19)
- 東芝ライテック(43)

LED防犯灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
LED防犯灯自動点滅機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なしエコロジー商品省エネ