油用注入器とは、グリスアップ作業のためのツールのことです。ここではグリースガンやノズルなどのパーツも扱っており、機械や重機のメンテナンスなど幅広い作業現場で使用されいています。またフレキシホースなどを組み合わせれば狭い場所でも作業しやすいのが特徴。軽量で小型のタイプのグリースガンは高所などの作業現場でも重宝するでしょう。他には足踏プレート付きのグリス用ルブリケーターなど大型タイプもあります。作業用途に応じて容量やタイプを選ぶのがおすすめです。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースガン(カートリッジ式) KTC

    グリースガン(カートリッジ式)

    KTC(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
    付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ユニバーサルベアリングパッカー エスコ

    ユニバーサルベアリングパッカー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    当日出荷
    ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
    エスコ品番EA991WA-1直径(Φmm)110危険物の類別非危険物
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • グリースガン KTC

    グリースガン

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • 28-88mm ベアリングパッカー エスコ

    28-88mm ベアリングパッカー

    エスコ
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
  • グリスガン用替ノズルNO.7 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNO.7

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様フレキサイズ(mm)350危険物の類別非危険物使用ねじ1/8PT×28山
  • ベアリングパッカー Lisle(ライル)

    ベアリングパッカー

    Lisle(ライル)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌日出荷
    古いグリースをすばやく排出し、新しいグリースを効率的に詰めることができます。作業中に手が汚れにくい設計です。キャップを押し下げるだけの簡単操作です。
    危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)28~88
  • グリスガンハイパワー400Gカートリッジ兼用 トップマン[工具・金物]

    グリスガンハイパワー400Gカートリッジ兼用

    トップマン[工具・金物]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    車両・機械などのメンテナンスに!
    質量(g)約1220(ノズル未装着時)使用温度範囲(℃)シャーシーグリース(-5~+70)/万能グリース・モリブデングリース(-25~+120)/ウレアグリース(-20~+200)/シリコングリース(-30~+200)油槽径(Φmm)60排出圧力(MPa)約27.58(一回排出量:約0.71cc)容量(cc)カートリッジグリース400・手詰め500危険物の類別非危険物
  • グリスガン用替ノズルNo.4 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNo.4

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様フレキサイズ(mm)250危険物の類別非危険物使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
  • グリスガン用替ノズルNo.3 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNo.3

    トップマン[工具・金物]
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様曲サイズ(mm)170危険物の類別非危険物使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
  • グリスガン用替ノズルNO.6直 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNO.6直

    トップマン[工具・金物]
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様直サイズ(mm)170危険物の類別非危険物使用ねじ1/8PT×28山
  • ベアリンググリスパッカー 日平機器

    ベアリンググリスパッカー

    日平機器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    劣化したグリスを押し出しながら、綺麗なグリスを隅々まで充填できます。
    用途テーパーコーンでベアリングを挟み、お手持ちのグリスポンプで簡単に入れ替えることができます。仕様ベアリング充填用トラスコ品番571-5558直径(Φmm)【コーン】110危険物の類別非危険物適合寸法(外径×内径)(Φmm)127×10表記BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り
  • EFガン ヤマダコーポレーション

    EFガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7108材質入口:Rc1/4危険物の類別非危険物
  • グリスガン用替ノズルNo.2直 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNo.2直

    トップマン[工具・金物]
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様直サイズ(mm)250危険物の類別非危険物使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
油用注入器