絞り込み
ブランド
- エスコ
- トップマン[工具・金物](6)
- KTC(3)
- Lisle(ライル)(2)
- ヤマダコーポレーション(1)

ユニバーサルベアリングパッカー
エスコ(5件のレビュー)¥3,480税込¥3,8281個当日出荷ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。エスコ品番EA991WA-1直径(Φmm)110危険物の類別非危険物
エアー式グリースガン
エスコ(4件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601個当日出荷蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
28-88mm ベアリングパッカー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個当日出荷エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88










![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)