絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(67)
- KNIPEX(クニペックス)(35)
- TRUSCO(6)
- FACOM(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- SK11(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- 室本鉄工(3)
- Lisle(ライル)(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- ラングツールズ(3)
- H&H(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日平機器(2)
- ハゼット(2)
- SHT(2)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
特価

RS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷プライヤータイプ = ロックプライヤ。全体長さ = 254 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ジョー開口 = 74mm。。RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
RS PRO ロッキングプライヤー 178 mm ロックプライヤ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷プライヤータイプ = ロックプライヤ。全体長さ = 178 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ジョー開口 = 52mm。。RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
RS PRO 丸ペンチ 130 mm 丸型ノーズプライヤ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 130 mm。材質 = 炭素鋼。。RS電子丸型ノーズプライヤ. RSブランドの高炭素鋼、丸型ノーズプライヤ(別名スナブノーズプライヤ)は、滑らかで、先細りの丸型ジョーを備えているので、電気技師や宝飾品メーカーに最適です。
RS PRO パイプカッター プライヤー 41 mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷切断能力 = 41 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = プライヤー。。RS Pro PVC パイプ. RS PRO のこの業務用プラスチックパイプカッターは、耐久性に優れ Durable (ヘビーデューティ)な動作を提供します。ラチェットとレバー設計により、必要な精度と電力を適用し、パイプの急ぐことや変形のリスクなしに、プラスチック配管の切断で軽量化を実現しています。 この RS Pro プラスチックパイプカッターは、 Durable スチール製ブレードを備えていて、必要な信頼性を確保できます。 特長と利点 PVC およびポリエチレンパイプを押しつぶさずに切断します 長寿命の合金鋼製ブレード ラチェットとレバー設計 用途 パイプカッターは、プラスチック配管をきれいに切断するために、弓のこぎりより Fasterこのため、プラスチックパイプカッターは、配管工やメンテナンスエンジニアが、配管の修理や取り付けによく使用されます。家庭用スペースでも業務用スペースでも、プラスチックパイプカッターは配管用途で重要で時間を節約できるツールです。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パンチプライヤー パンチプライヤ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = パンチプライヤ個数 = 1切断能力 = 2.0 → 4.8 mmESD対応 = なしジョー長さ = 36mm防爆 = なし高所安全 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸ペンチ 152 mm 丸型ノーズプライヤ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = なしジョー長さ = 16mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 150 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 150 mm 成形プライヤ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 155 mm 成形プライヤ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 155 mm 成形プライヤ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mm材質 = 炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 成形ペンチ 158 mm 成形プライヤ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = ありジョー長さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸ペンチ 146 mm 丸型ノーズプライヤ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 20mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸ペンチ 146 mm 丸型ノーズプライヤ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 20mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1全体長さ = 147 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.5mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.4mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1全体長さ = 147 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1.5mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッキングプライヤー 240 mm ロックプライヤ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷RS Pro 湾曲ジョーロック RS Pro 湾曲ジョーロックプライヤについて。これらの高品質ロックプライヤはクロムバナジウムスチール製で、どんなグリップ用途で使用されても、非常に Durableさらに、硬化処理を施した歯と湾曲ジョーによりあらゆる角度から確実なグリップを得られます。また、ロック機構により、手で一定の力をかけて張力を維持することなく、 GET でも確実にグリップできます。この信頼性の高い堅牢なロックプライヤは、業務用又は DIY 用途に最適で、標準的なプライヤやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 特長と利点: この高品質で頑丈な RS Pro ロックプライヤを使用すれば、ロック機構によって一定の保持力を維持し、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます 硬化処理された歯と湾曲ジョーにより、あらゆる角度から簡単にグリップできるため、困難な場所で物体を引っ張ったりねじりたりする際に、確実なグリップを提供するのに最適です このプライヤは、安全かつ確実に作業を行えるように、ガード付きのリリースレバーを備えています 人間工学に基づいた形状のエポキシコーティングハンドルにより、ユーザの快適性が向上しています クロムバナジウムスチール製で、過酷な環境でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ジョーの間隔は、ロッキングプライヤーの底部にある刻み付きネジ機構を回すことで簡単に調整できます ツールの全長は 240 mm です ジョー容量は mm 62 mm です 用途: ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に機能しますが、固着した留め具や配管など、ヘビーデューティなグリップが必要な特殊用途に最適です。この製品は、配管工やエンジニアが対象物を挟んだり、クランプしたり、曲げたり、切断したりする必要がある場合に欠かせない手動工具です。ロッキングプライヤーは、大きなトルクを必要としたり物体をこじ開けたり取り外したりする必要がある場合や、物体を所定の位置に保持するために追加グリップが必要な場合に非常に重要な機器です。モールグリップは最も一般的に次の用途で使用されます。 自動車のメンテナンスおよび修理技術者 エンジニア 配管工 建設作業者 DIY愛好家 RS PRO の利点 丸い材料の把持や固定に使用されます クロムバナジウムスチール製のジョー エポキシコーティングが施され、耐腐食性と高強度のスチール製ハンドル 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョー 人間工学に基づくノブにより、ジョーの開口部をスムーズに調整可能で、ロックナットが付いています リリースにかかる労力を軽減、インチなし、クイックリリース 工具をしっかりとロックできる強力なリリース機能。 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョーRS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 240 mm
RS PRO 丸ペンチ 160 mm 丸型ノーズプライヤ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。■原文誤り。 ″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?さまざまなサイズのループを作成するのに最適な先細丸型ジョー ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの素材を使用する場合に曲げたり、ループ状にするのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、シングルジョイントを備え、各ジョーは半切りフライス加工され、互いにはめ込むことができます。これにより、確実な接続と安定性が向上します。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、先細の丸型エッジにより簡単に曲げたり、ループを作ったりできるので、ワイヤと金属での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、 50.7 mm の非鋸歯状のジョーを備え、素材を切断したり損傷したりせずにグリップして曲げたりすることができます。仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 160 mm材質 = スチールジョー長さ = 50,7mmジョー深さ = 17.8mm
RS PRO サイドカッターパラレルプライヤー 160 mm サイドカッターパラレルプライヤー
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS Pro パラレルアクションプライヤ、一体型ワイヤカッター付き. RS Pro のこのパラレルアクションプライヤは、汎用性を最大限に高めるためのワイヤカッターを内蔵しています。 このプライヤは、動作範囲全体で平行を保つように設計されており、六角継手の四角形のグリップが正に平行になるようになっています。ローレット加工のジョーとフラットノーズを組み合わせることで、このプライヤは、対象物を優れた「滑り止め」グリップを実現します。 このプライヤは頑丈な構造で、防錆仕上げとなっているため、長く信頼性の高い作業寿命を実現します。 また、工具の側面に便利な一体型ワイヤカッターも備えています。このカッターは機械的に優れているため、ハンドルの負荷を低く抑えて高張力ワイヤを切断できます。 特長と利点 160 mm のプライヤは、正方形と六角形のコンポーネントをしっかりとグリップします ジョー開口部: 14 mm 歯付きジョーには一体型サイドカッターが付いており、ハンドル負荷が低い状態でも高い伸張ワイヤを切断できます ワイヤ切断能力、直径 2 mm の銅線、 2 ' 109N/m2 までの伸張強度 BS 3087:1959 用途 このパラレルアクションプライヤは、スナブノーズコンビネーションプライヤとして機能します。留め具や部品をグリップする必要がある用途、あるいはワイヤの剛性を使用する用途など、さまざまな用途に使用できます。ただし、パラレルアクションなので、正方形と六角形の継手を締め付けたり緩めたりするのに特に適しています。この一体型ワイヤカッターは汎用性も向上しています。このパラレルアクションプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様プライヤータイプ = サイドカッターパラレルプライヤー個数 = 1切断能力 = 硬線: 2.5 mm 、ピアノワイヤ: 2 mmESD対応 = なしジョー長さ = 34mmジョー開口 = 14mm防爆 = なし高所安全 = なし
RS PRO 先曲プライヤー 130 mm 先曲プライヤー
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Proステンレススチール製ノブ. 信頼の RS PRO ブランドがお届けする、このステンレススチール製プライヤは、軽量で汎用性が高いため、精密用途に最適です。このプライヤは成形プラスチック製の弓形ハンドルを備え、スプリング作動で長時間使用しても疲れません。 この高品質プライヤはステンレススチール製で、腐食に強く、長寿命を実現しています。 ステンレススチール製ロングノーズプライヤは、基板用途での部品の処理などの電気用途に最適です。 536-357 536-357 はベントノーズプライヤです 536-341 536-341 は、ギザ付きのフラットノーズプライヤです 536-335 536-335 は半丸型ノーズプライヤです 特長と利点 ステンレススチール製 軽量のリターンスプリング成形プラスチックグリップハンドル 長さ 25 mm のステンレス鋼製ジョー 軽量リターンスプリング付き成形プラスチックグリップ付き 全長 130mm 用途 このロングノーズプライヤは、留め具や部品をグリップしたり、ワイヤでしっかり操作したりする必要がある場合に、さまざまな用途で使用できます。スプリングリターングリップにより、連続動作用途に最適です。このプライヤは基板用途に特に適しています。これらのプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS PRO の利点 RS PRO は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS PRO がサポートします。仕様プライヤータイプ = 先曲プライヤー全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm
RS PRO 丸ペンチ 130 mm 丸型ノーズプライヤ
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷DIN ISO9655 に準拠しています仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 130 mm材質 = 鉄












































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)