絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(38)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- TRUSCO(7)
- FACOM(6)
- Lisle(ライル)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- SK11(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- 室本鉄工(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- ラングツールズ(3)
- H&H(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日平機器(2)
- ハゼット(2)
- SHT(2)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る

110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)75呼び長さ(mm)110
ガラス細工プライヤー(薄物用)
エスコ(1件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801丁(1丁)翌日出荷あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
タイルレベリングプライヤー
エスコ¥2,490税込¥2,7391台4日以内出荷固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)173呼び長さ(mm)175
ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)
エスコ¥7,760税込¥8,5361個当日出荷簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。種類その他プライヤ全長(mm)190仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13質量(g)420
ハロゲンバルブ交換用プライヤー
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。
ガラス切り用T型スクエアー(フラットランオフ)
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷フラットランオフ構造により、ガラスの端まで確実にカットできるので使いやすいです。材質ハードペーパー寸法(mm)1320×350
シートメタルベンドプライヤー(オフセット型)
エスコ¥17,100税込¥18,8101丁翌日出荷仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854
ダクトしぼりプライヤー
エスコ¥13,600税込¥14,9601丁翌日出荷1回握ると52mmの長さのしぼり加工を2ヶ所作れます。 パイプ径を小さくします。仕様●全長:248mm●刃長:55mm●加工可能板厚:0.8mm
ホグリングプライヤー
エスコ¥9,330税込¥10,2631丁翌日出荷バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B
ホグリングプライヤー(マガジン付)
エスコ¥15,500税込¥17,0501セット翌日出荷素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
175mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)171呼び長さ(mm)175
30mm/175mm ロッキングプライヤー
エスコ¥6,490税込¥7,1391丁翌日出荷材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175全長(mm)175質量(g)323口の開き(mm)0~30
14mm/145mm ロッキングプライヤー
エスコ¥6,100税込¥6,7101丁翌日出荷材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145全長(mm)145質量(g)175口の開き(mm)0~14
50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
エスコ¥14,100税込¥15,5101丁翌日出荷材質クロームメッキ全長(mm)250質量(g)678最大開口(mm)50開口幅(mm)0~50




















![ロッキングプライヤー[ストレートジョー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70500625-260624-02.jpg)










![[EA627AX-3用] 替スプリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539953-220413-02.jpg)



![[EA532XA-23用] 替ハンドルスプリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524429-220412-02.jpg)

![[EA532XA用] コイルスプリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524404-220412-02.jpg)











![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)