絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • エスコ(68)
  • RS PRO(38)
  • TRUSCO(7)
  • FACOM(6)
  • Lisle(ライル)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • SK11(4)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • ラングツールズ(3)
  • H&H(2)
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 日平機器(2)
  • ハゼット(2)
  • SHT(2)
  • KEIBA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
  • ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ガラスニブリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)160種類その他プライヤ
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。
    ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
  • クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    用途シングルスコッチロックコネクター用全長(mm)155質量(g)135種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1
  • パイププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
    用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
  • ノッチングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ノッチングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    欠品中
    電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
    全長(mm)250種類その他プライヤ
  • Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)

    Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
  • 回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    回転パンチプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
    用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに厚さ(mm)0.1~1.0まで全長(mm)220質量(g)251深さ(mm)ふところ:53仕上プライヤー:赤粉体塗装穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)55角度(°)先端曲がり:45ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口
  • 自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番497-2554厚さ(mm)(ヘッド)3.5全長(mm)200質量(g)177使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
  • エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー ロック付

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
    トラスコ品番446-7272全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
  • メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。つかみ面は網目すじ入りです。曲げの作業に特化した先端です。ヘッド先端は半丸口です。
    用途掴み、曲げ作業に。トラスコ品番446-7850材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:17.5厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)200先端形状直爪、(E×F)3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)口先:3先端幅(mm)口先:2.5
  • 蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)

    蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20
  • 自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    3日以内出荷
    横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
    用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に厚さ(mm)ヘッド:3.5全長(mm)200質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×12×200ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨きパイプ径(Φmm)つかみ能力:6/10
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    64,980税込71,478
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
    用途エレクトロニクス部品での作業用質量(g)660
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70角度(°)先端曲がり:45ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル半丸口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル丸口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.7幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6全長(mm)135質量(g)65ハンドルESD仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨きスタイル半丸口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5全長(mm)115質量(g)70ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):4厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨きスタイル平口
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    3日以内出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口
  • 4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) KNIPEX(クニペックス)

    4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用)

    KNIPEX(クニペックス)
    119,800税込131,780
    1丁
    90日以内出荷
    DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。
    仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22寸法(mm)230×80×70質量(g)650適合寸法(mm)0.35-3.0
  • 圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。
    寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き
  • 圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。
    用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用寸法(mm)220×63×23質量(g)488ハンドルコンフォートハンドル圧着範囲(mm2)4.0~6.0ヘッド仕様黒の磨き仕上(本体)黒の磨き
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー3本セット KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー3本セット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
    セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー用ツールロール KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー用ツールロール

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロールです。面ファスナー付きです。
    寸法(mm)330×110×25、 (展開時)L430×H325
  • TwinGripスリップジョイントプライヤー2本セット KNIPEX(クニペックス)

    TwinGripスリップジョイントプライヤー2本セット

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1セット(2本)
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。 。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる2サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
    セット内容(82 01 150)×1、(82 01 250)×1寸法(mm)330×105×39、 (展開時)L430×H325
  • 8119-250V02 替アゴ2C(8111/8113-250用2組) KNIPEX(クニペックス)

    8119-250V02 替アゴ2C(8111/8113-250用2組)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷
  • タイルチッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    タイルチッピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。全長(mm)200質量(g)158ハンドル黒防錆仕上ヘッド:磨き
  • パイププライヤー(プラスチックアゴ付) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックアゴ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォンなどの作業に使用できます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用としてお使いいただけます。ノズルのホースやフィルターカートリッジを、やさしく取り外すことが可能です。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状になっています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の、2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換可能なプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。
    用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ10~75
  • エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤーコンフォート KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 銅線15スタイル平口
  • エレクトロプライヤー オープンスプリング付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー オープンスプリング付

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
    全長(mm)200種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
その他プライヤ