はんだ・フラックス :「はんだ付け」の検索結果

はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL)25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約12 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
949 税込1,044
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約3.0 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
319 税込351
当日出荷

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容フラックス単体 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約4.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227
1個
929 税込1,022
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約19 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け 成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
399 税込439
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)14 長さ(m)約4.1 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
319 税込351
当日出荷

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃)216~227
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

goot(太洋電機産業)板金用はんだ ヤニ無
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227
1個
389 税込428
当日出荷

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け 成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(25mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約34 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
499 税込549
当日出荷

セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個 成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 容量(mL)25
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用 種別半田付け 仕様フラックス単体 成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57% 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

goot(太洋電機産業)棒はんだ 60%
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなし トラスコ品番113-1476 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183~190 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)11 長さ(m)約5.5 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
359 税込395
当日出荷

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
969 税込1,066
当日出荷

goot(太洋電機産業)糸はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50% トラスコ品番858-5929 寸法(mm)【線径×長さ】3×250 入数(本)4
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

goot(太洋電機産業)銀メッキ部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約19 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5% 融点(℃)178-211
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

goot(太洋電機産業)音響部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)22 長さ(m)約2.6 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
359 税込395
当日出荷

goot(太洋電機産業)銀メッキ部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)14 長さ(m)約4.1 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5% 融点(℃)178-211
1個
419 税込461
当日出荷

プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。
種別半田付け トラスコ品番849-8341 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,998 税込6,598
当日出荷

goot(太洋電機産業)糸はんだ 60%
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなし トラスコ品番112-8306 長さ(m)250 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183~190 線径(mm)3 入数(本)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)22 長さ(m)約2.6 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
329 税込362
当日出荷

goot(太洋電機産業)鉛フリー 45G
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 質量(g)45 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 容量(mL)25
1セット
699 税込769
当日出荷

goot(太洋電機産業)鉛フリーリール巻はんだ
エコ商品
業界標準の組成となっています。
用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。 仕様ヤニ入り トラスコ品番585-8544 長さ(m)約5 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1個
329 税込362
当日出荷

非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3% トラスコ品番112-9979 比重0.869(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

goot(太洋電機産業)ポストフラックスペン
エコ商品
空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。 トラスコ品番641-7235 セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90% トラスコ品番112-8325 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
799 税込879
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)ハロゲンフラックス
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90% トラスコ品番113-1488 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
欠品中