はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。
251件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)板金用フラックス(ハッコーペースト)HAKKO(白光)(19件のレビュー)
339税込373
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。種別半田付け成分ワセリン、塩化亜鉛など保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
はんだリール台 HAKKO(白光)はんだリール台HAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。
質量(g)450トラスコ品番215-1529軸径(Φmm)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
ヤニ入りはんだ goot(太洋電機産業)ヤニ入りはんだgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仕様ヤニ入り
スペリオットRMA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) 日本スペリアはんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)日本スペリア(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
ソルダースティック ホーザンソルダースティックホーザン
819税込901
1巻
当日出荷
作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
質量(kg)0.02成分Sn:60%、Pb:40%質量(g)20
スパークルフラックス 千住金属工業スパークルフラックス千住金属工業(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(1kg)
当日出荷
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます種別半田付け仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト鉛フリーはんだ用フラックスサンハヤト(2件のレビュー)
639税込703
1個(15mL)ほか
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)サンハヤト
7,598税込8,358
1ケース(5本)ほか
当日出荷
用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
SMD用フラックス サンハヤトSMD用フラックスサンハヤト(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
電気用フラックス goot(太洋電機産業)電気用フラックスgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
439税込483
1本(25mL)ほか
当日出荷
電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ステンレスハンダ ホーザンステンレスハンダホーザン
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6長さ(m)2.5質量(kg)0.04成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(g)40比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
板金用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)板金用フラックスはんだセットgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25
フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコートフラックス塗付用ペン ボンペン日本ボンコート(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
フラックスペン 容器 4mL 5本入り HAKKO(白光)フラックスペン 容器 4mL 5本入りHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(4mL×5本)
当日出荷
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139タイプ筆(容器のみ)危険物の類別非危険物
模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)模型工作用はんだgoot(太洋電機産業)
969税込1,066
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
はんだ用フラックス TRUSCOはんだ用フラックスTRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。トラスコ品番207-5834材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤容量(mL)30質量(g)26危険等級アズワン品番64-8719-01危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量19mL危険物の性状水溶性
棒はんだ goot(太洋電機産業)棒はんだgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×250×3仕様ヤニなし
スペリオットRA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約34線径(Φmm)0.6化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶HAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
棒はんだ 60% goot(太洋電機産業)棒はんだ 60%goot(太洋電機産業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
ステンレス用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ ヤニ無goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
板金用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)板金用はんだ ヤニ無goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
SMD-21用特殊ハンダ サンハヤトSMD-21用特殊ハンダサンハヤト(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
タイプ一般タイプ
ボンペン穂先 日本ボンコートボンペン穂先日本ボンコート
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)71質量(g/セット)20仕様穂先部のみ
サスゾールF(金属用フラックス) HAKKO(白光)サスゾールF(金属用フラックス)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
799税込879
1本(20mL)ほか
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から7日以内出荷
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだgoot(太洋電機産業)
359税込395
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)11長さ(m)約5.5線径(Φmm)0.6化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
鉛入りはんだ HAKKO(白光)鉛入りはんだHAKKO(白光)
699税込769
1個
4日以内出荷
長さ(m)10
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)ホーザン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
質量(kg)0.1成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)音響部品用はんだgoot(太洋電機産業)
359税込395
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
鉛フリーリール巻はんだ goot(太洋電機産業)鉛フリーリール巻はんだgoot(太洋電機産業)
329税込362
1個
当日出荷
業界標準の組成となっています。
用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)電子工作用はんだgoot(太洋電機産業)
599税込659
1個
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
脂入半田 ELPA脂入半田ELPA(2件のレビュー)
294税込323
1個
当日出荷
全長:約60cm Φ1.6mm
はんだ・フラックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら