210件中 201~210件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • やに入りはんだ J3-ESK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ESK-3

    石川金属
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ARK-3

    石川金属
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ ステクロン60E 石川金属

    やに入りはんだ ステクロン60E

    石川金属
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(500g)ほか
    16日以内出荷
    ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 50GXB 石川金属

    やに入りはんだ 50GXB

    石川金属
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXM 石川金属

    やに入りはんだ 60GXM

    石川金属
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXR 石川金属

    やに入りはんだ 60GXR

    石川金属
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(100g×10個)ほか
    16日以内出荷
    高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電子基板タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51 サータニューム社

    ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51

    サータニューム社
    ¥33,980税込¥37,378
    1パック(14本)
    5日以内出荷
    ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
    用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度50B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2伸び(%)10溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn
  • 電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC サータニューム社

    電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC

    サータニューム社
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(2.5m)
    5日以内出荷
    電子機器用汎用半田 銀含有
    用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B温度範囲(℃)212-215棒径(Φmm)1.6伸び(%)10溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
  • 高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー マグナアロイアンドリサーチ

    高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(30g)
    6日以内出荷
    無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
    用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等形筒硬度50B棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
はんだ・フラックス