絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)(63)
- 石川金属(23)
- エスコ(22)
- HAKKO(白光)(18)
- 千住金属工業(16)
- ホーザン(9)
- 日本スペリア(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- TRUSCO(6)
- 日本アルミット(6)
- サンハヤト(5)
- 日本ボンコート(4)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サータニューム社(2)
- エルメック(2)
- 共立電機(2)
- VOLTERA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から8日以内出荷米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
鉛フリーはんだ プリント基板用
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス
タセト¥739~税込¥813~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
金属加工用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
電気用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%容量(mL)25
ボンペン用カートリッジ
日本ボンコート¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50
石川金属¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥579税込¥6371個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット¥51,980~税込¥57,178~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
鉛入りはんだ FS-323 シリーズ
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215組成スズ 50% / 鉛 50%
バラ_GAO-ST
千住金属工業¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
ポストフラックスペン
goot(太洋電機産業)¥859税込¥9451個当日出荷空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3
ニホンゲンマ(2件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1巻当日出荷から16日以内出荷飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
M705棒はんだ
千住金属工業¥72,980税込¥80,2781セット(2本)当日出荷Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料容量棒状1パック1kg(500g×2本)溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60
石川金属(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から37日以内出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
鉛フリーハンダ(飛散防止型)
日本アルミット¥44,980~税込¥49,478~1巻当日出荷から翌々日出荷フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
銀錫半田用フラックス
エスコ(2件のレビュー)¥660税込¥7261本(20mL)当日出荷銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。エスコ品番EA310-2種別半田付け危険物の類別非危険物
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
はんだ ヘクスゾール 鉛入り
HAKKO(白光)¥479~税込¥527~1セット(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
金属加工用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ無し質量(g)31長さ(m)約2.1線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)¥549税込¥6041個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)12長さ(m)約3.9線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
高密度実装用はんだ
goot(太洋電機産業)¥519税込¥5711個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)9長さ(m)約5.2線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
ステンレス用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45臭気刺激臭アズワン品番64-8748-19色調無色
鉛フリー 45G
goot(太洋電機産業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
フラックスディスペンサーペン
エルメック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷細かな部品の後付/洗浄に最適! シリコンオイルの塗布に使用可 小さな電子部品リード部分のタッチアップに。 ペン内部の溶剤はスポイトで簡単補充 ペン先のみの交換可 静電気防止加工受付可能危険物の類別非危険物
糸はんだ 60%
goot(太洋電機産業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
電気部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥999税込¥1,0991個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
goot(太洋電機産業)¥69,980税込¥76,9781セット(1kg)当日出荷用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
配管用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41臭気刺激臭アズワン品番64-8716-14色調無色危険物の類別非危険物