絞り込み
線径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(1)
ブランド
- TRUSCO
- goot(太洋電機産業)(63)
- 石川金属(23)
- エスコ(22)
- HAKKO(白光)(18)
- 千住金属工業(16)
- ホーザン(9)
- 日本スペリア(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 日本アルミット(6)
- サンハヤト(5)
- 日本ボンコート(4)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サータニューム社(2)
- エルメック(2)
- 共立電機(2)
- VOLTERA(2)
- ブランドをもっと見る

配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
ステンレス用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45臭気刺激臭アズワン品番64-8748-19色調無色
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
配管用フラックス
TRUSCO¥999税込¥1,0991個欠品中はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41臭気刺激臭アズワン品番64-8716-14色調無色危険物の類別非危険物