絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- goot(太洋電機産業)(54)
- HAKKO(白光)(11)
- TRUSCO(4)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(18)
- カクダイ(1)
- サンハヤト(2)
- サータニューム社(2)
- ニホンゲンマ(4)
- ホーザン(7)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- 共立電機(2)
- 千住金属工業(11)
- 日本アルミット(6)
- 日本スペリア(4)
- 石川金属(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
ステンレス用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)
ホーザン(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
スペリオットRMA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)
サンハヤト¥7,598~税込¥8,358~1ケース(5本)ほか当日出荷表面実装部品取外しキット(SMD-51)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)
ホーザン(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
ステンレスハンダ
ホーザン¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(kg)0.04質量(g)40長さ(m)2.5線径(Φmm)1.6比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
SMD-21用特殊ハンダ
サンハヤト(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷表面実装部品取外しキット(SMD-21)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。タイプ一般タイプ
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶
HAKKO(白光)¥289~税込¥318~1セット(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
はんだ用ブローケース
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ホビー用 少量はんだ SD-70/SD-80シリーズ専用の詰め替えケースです。使用するはんだを変えても、ケースは共通で使用できます。透明なので内容物の残量が一目で確認できます。キャップ先端の丸穴から糸状のものが引き出せます。円錐キャップで取り出しもスムーズ。材質PVC(ポリ塩化ビニル)内寸(mm)Φ16×77(キャップ部含まず)耐熱温度(℃)40
板金用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。用途鈑金用フラックス・はんだセット成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個容量(mL)25
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ
HAKKO(白光)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
板金用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
HAKKO(白光)¥799~税込¥879~1個当日出荷環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
鉛フリーリール巻はんだ
goot(太洋電機産業)¥329税込¥3621個当日出荷業界標準の組成となっています。用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
スペリオットRA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX