絞り込み
容量(L)
- 0.2~0.4未満(9)
- 0.4~0.6未満(3)
- 0.6~0.8未満(5)
- 0.8~1未満(5)
- 1~2未満(15)
- 2~3未満(7)
- 3~4未満(14)
- 4~5未満(6)
- 5~6未満(11)
- 6~7未満(8)
- 8~9未満(11)
- 9~10未満(4)
- 10~20未満(84)
- 20~30未満(48)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(4)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- EBM(江部松商事)(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(39)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- TRUSCO(7)
- TSP(太陽シールパック)(4)
- アズワン(10)
- イノマタ化学(11)
- エスコ(13)
- クローバー(大屋製作所)(9)
- サンコー(三甲)(28)
- トスロン(7)
- ヒマラヤ化学工業所(12)
- ミネックスメタル(9)
- 三商(9)
- 寿金属工業(11)
- 弁慶(本間冬治工業)(7)
- 森中製作所(14)
- 玉虎堂製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
バケツ・バケツ型密閉容器とは、液体や粉体物などの運搬や保管などに使用される容器です。密閉できるフタがついているものと、フタなしのものがあります。ポリエチレンやポリプロピレンなどプラスチック製のものや、ステンレスやトタンなど金属製のものなど材質は様々です。例えば、金属などの材質の中には、塩素系の洗剤や薬品では錆が発生する場合もありますので、使用目的に従って材質を選びます。形は円筒状タイプや四角タイプなどがあり、容量も様々な種類が見られます。
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
0.2~0.4未満(9)
1~2未満(15)
2~3未満(7)
3~4未満(14)
4~5未満(6)
5~6未満(11)
6~7未満(8)
8~9未満(11)
10~20未満(84)
20~30未満(48)
容量(L)をもっと見る

サンペール
サンコー(三甲)(30件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
トスロン密閉容器 丸形
トスロン(28件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
パッカー
TGK(東京硝子器械)(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
HDPE密閉タンク
アズワン(14件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。上部外径(Φmm)302
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)
ジャパンペール(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1缶8日以内出荷から11日以内出荷天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付材質ティンフリースチール(JIS G 3315)形状テーパー型色白内径(Φmm)286表面処理サビ止めコーティング内径(mm)286
密閉タンク(角型)
トスロン(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。材質高密度ポリエチレン形状角型高さ(mm)250容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08フタの有無あり
AS ミニバケツ
TKG¥309税込¥3401個当日出荷密閉率が高く、綿菓子やポップコーンを入れて約3ヶ月間保存できます。容量(mL)1200高さ(mm)130底径(Φmm)105直径×高さ(mm)120×130TKG品番9-0969-0801
18-8ステンレスバケット A型つる付
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
目盛付きバケツ (LDPE)
Kartell(カルテル)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル
トスロン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
ダイテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。材質HDPE高さ(mm)243質量(g)570容量(L)12外径×高さH(Φmm×mm)302×243外径(Φmm)302材質(取手)スチール内径(mm)289
SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋
TKG(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8(SUS304) バケツ(プレス)
クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から14日以内出荷種別目盛付材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ木柄使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8目盛付バケツ(ニギリステン)
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304取手ワイヤーバネ把手フタの有無なし
ポリカバケツ
三商¥6,998税込¥7,6981個当日出荷透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。材質(本体)ポリカーボネート(PC)区分4●容量(L)12.7本体寸法(mm)Φ294×H268材質(フタ)PC材質(パッキン)エラストマーフタ寸法(mm)Φ310×H25フタの有無あり
計量バケツ PRO-TEN(プロテン)
tab.¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷視認性と正確性を追求したプロが選ぶ計量器。メモリには耐光インクを使用し、強い日差しの下でも高い視認性を発揮します。計量器としては大容量の10L まで計量できます。取っ手弦には錆びにくいステンレスを使用し衛生面も安心です。スムーズな2 段注ぎ口やしっかり握れるオーバルグリップは計量・調合後の移し替え作業の負担を軽減します。用途レベリング材の混合水や薬剤など正確な計量作業。園芸肥料のような粒状物の計量にも使用いただけます。材質(取っ手弦)ステンレス材質(本体)ポリプロピレン(PP)容量(L)11.5本体質量(g)580材質(グリップ)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×295×325耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-5
ブラックペール
サンコー(三甲)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。材質PE色ブラック
18-8バケット用蓋(全サイズ共通)
ミネックスメタル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合13~18L用材質18-8ステンレス厚さ(mm)約18外径(Φmm)約305パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0194-1401TKG品番(2017)6-0182-1501
サンペール#5.5 黒 本体のみ
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PP色ブラック高さ(mm)188質量(g)193容量(L)5.5内径(Φmm)208有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)内径(mm)208適合フタ700355-00BKフタの有無なし
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら