バケツ・バケツ型密閉容器とは、液体や粉体物などの運搬や保管などに使用される容器です。密閉できるフタがついているものと、フタなしのものがあります。ポリエチレンやポリプロピレンなどプラスチック製のものや、ステンレスやトタンなど金属製のものなど材質は様々です。例えば、金属などの材質の中には、塩素系の洗剤や薬品では錆が発生する場合もありますので、使用目的に従って材質を選びます。形は円筒状タイプや四角タイプなどがあり、容量も様々な種類が見られます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
サンペール用 フタ サンコー(三甲)サンペール用 フタサンコー(三甲)(22件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
トスロン密閉容器 丸形 トスロントスロン密閉容器 丸形トスロン(28件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
プラペール DICプラスチックプラペールDICプラスチック(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(34件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
丸型パッカー 伸和丸型パッカー伸和(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,270税込3,597
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム上部外径(Φmm)302
SA ステンレス製溶接バケツ TKGSA ステンレス製溶接バケツTKG(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
高密閉型ポリ容器 エスコ高密閉型ポリ容器エスコ(6件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
トスロン密閉タンク用 オープナー トスロントスロン密閉タンク用 オープナートスロン(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アズワン品番5-060-07TGK品番125-23-63-21
ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ヒラ蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から43日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) ジャパンペールテーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)ジャパンペール(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶
7日以内出荷から10日以内出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
18-8 溶接 バケツ EBM(江部松商事)18-8 溶接 バケツEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)口付バケツ(NT)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)約0.6
パッカー(角型) ケニスパッカー(角型)ケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE形状角形耐熱温度(℃)60
サンペール#5.5 黒 本体のみ サンコー(三甲)サンペール#5.5 黒 本体のみサンコー(三甲)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。容量(L)5.5トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PPブラック質量(g)193有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197内径×高さH(Φmm×mm)208×188圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)目盛付きバケツ (LDPE)Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L
18-8(SUS304) バケツ(プレス) クローバー(大屋製作所)18-8(SUS304) バケツ(プレス)クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別目盛付材質ステンレス18-8(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ木柄使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
密封パック容器 GA(グリーンエース)密封パック容器GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
高密封性の容器です。
材質PP耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
KM ステンレス バケツ EBM(江部松商事)KM ステンレス バケツEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)Φ140×H140
ポリカーボネイト バケツ本体のみ 千羽鶴印(エンテック)ポリカーボネイト バケツ本体のみ千羽鶴印(エンテック)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)目盛最小目盛2L、あとは1L毎内寸法(mm)Φ270×260耐熱温度(℃)140外寸法(mm)Φ294×268融点(℃)150アズワン品番4-4015-01TKG品番9-1422-1001TKG品番(2017)6-1276-1001
トスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタ トスロントスロン密閉タンクSN-13、SN-20白用フタトスロン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サンペール(本体のみ) サンコー(三甲)サンペール(本体のみ)サンコー(三甲)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト材質PP
サンペール#5.5フタ 黒 サンコー(三甲)サンペール#5.5フタ 黒サンコー(三甲)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質PPトラスコ品番330-6313適合本体400606-00BK種別700355-00BKブラック質量(g)60容量(L)5.5外径×高さH(Φmm×mm)229×19有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋 TKGSA ステンレス製 溶接バケツ用蓋TKG(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)18-8 バケツ蓋SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカバケツ PO-15A用蓋 千羽鶴印(エンテック)ポリカバケツ PO-15A用蓋千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)309×18TKG品番9-1422-1101TKG品番(2017)6-1276-1101
18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20 TRUSCO18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200 ヒマラヤ化学工業所カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200ヒマラヤ化学工業所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8178アズワン品番67-2231-09
小型密閉容器特集
おすすめ人気ランキング
バケツ/バケツ型密閉容器