バケツ・バケツ型密閉容器とは、液体や粉体物などの運搬や保管などに使用される容器です。密閉できるフタがついているものと、フタなしのものがあります。ポリエチレンやポリプロピレンなどプラスチック製のものや、ステンレスやトタンなど金属製のものなど材質は様々です。例えば、金属などの材質の中には、塩素系の洗剤や薬品では錆が発生する場合もありますので、使用目的に従って材質を選びます。形は円筒状タイプや四角タイプなどがあり、容量も様々な種類が見られます。
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
サンペール用 フタ サンコー(三甲)サンペール用 フタサンコー(三甲)(22件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
トスロン密閉容器 丸形 トスロントスロン密閉容器 丸形トスロン(28件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
プラペール DICプラスチックプラペールDICプラスチック(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(34件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
丸型パッカー 伸和丸型パッカー伸和(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,270税込3,597
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム上部外径(Φmm)302
高密閉型ポリ容器 エスコ高密閉型ポリ容器エスコ(6件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
SA ステンレス製溶接バケツ TKGSA ステンレス製溶接バケツTKG(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
トスロン密閉タンク用 オープナー トスロントスロン密閉タンク用 オープナートスロン(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アズワン品番5-060-07TGK品番125-23-63-21
密閉タンク(角型) トスロン密閉タンク(角型)トスロン(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。容量(L)10仕様角型材質高密度ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PE乳白色
ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ヒラ蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から43日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
18-8 溶接 バケツ EBM(江部松商事)18-8 溶接 バケツEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)口付バケツ(NT)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)約0.6
丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル トスロン丸型密閉容器(蓋付)ナチュラルトスロン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
小型密閉容器 サンペール 三商小型密閉容器 サンペール三商
579税込637
1個
当日出荷
遮光性のある黒色容器。中栓付。
材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
トスロン密閉容器20L用フタ トスロントスロン密閉容器20L用フタトスロン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パッカー(丸型) ケニスパッカー(丸型)ケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
サンペール#5.5 黒 本体のみ サンコー(三甲)サンペール#5.5 黒 本体のみサンコー(三甲)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。容量(L)5.5トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PPブラック質量(g)193有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197内径×高さH(Φmm×mm)208×188圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
ブラックペール サンコー(三甲)ブラックペールサンコー(三甲)
659税込725
1個
当日出荷
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質PEブラック
目盛付きバケツ (LDPE) Kartell(カルテル)目盛付きバケツ (LDPE)Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L
AS ミニバケツ TKGAS ミニバケツTKG
309税込340
1個
当日出荷
密閉率が高く、綿菓子やポップコーンを入れて約3ヶ月間保存できます。
底径(Φmm)105直径×高さ(mm)120×130容量(mL)1200TKG品番9-0969-0801
パッカー(角型) ケニスパッカー(角型)ケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE形状角形耐熱温度(℃)60
18-8(SUS304) バケツ(プレス) クローバー(大屋製作所)18-8(SUS304) バケツ(プレス)クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別目盛付材質ステンレス18-8(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ木柄使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カラーバケツ 6014 10型 312パイ×234 ヒマラヤ化学工業所カラーバケツ 6014 10型 312パイ×234ヒマラヤ化学工業所
889税込978
1個
当日出荷
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
KM ステンレス バケツ EBM(江部松商事)KM ステンレス バケツEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)Φ140×H140
ポリカーボネイト バケツ本体のみ 千羽鶴印(エンテック)ポリカーボネイト バケツ本体のみ千羽鶴印(エンテック)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)目盛最小目盛2L、あとは1L毎内寸法(mm)Φ270×260耐熱温度(℃)140外寸法(mm)Φ294×268融点(℃)150アズワン品番4-4015-01TKG品番9-1422-1001TKG品番(2017)6-1276-1001
折りたたみバケツ 10L ウィキャン折りたたみバケツ 10Lウィキャン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用しない時は折りたためるから、隙間に収納・掛けて収納・どこでも収納 最大10Lのサイズが少なすぎないし重すぎないし丁度いい たたんで持っていけるから、どこでも水やり・洗車・釣り・キャンプ・掃除などで大活躍 防災グッズとしても備えておきたいバケツ 水の注ぎ口付き&引っ掛け穴付き&水やりしやすい底部に手がけ付き
仕様●サイズ:使用時/約直径32×高さ25cm、収納時/約直径32×高さ4.6cm●材質:PP・TPR●内容量:10L●カラー:グレー系●内容物に対する耐熱温度:-20~80℃●耐荷重:10kg(本体重量除く)アズワン品番68-4067-86
Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)1450高さ(mm)171胴径(Φmm)124目盛単位(mL)100
ポリカバケツ 三商ポリカバケツ三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。
容量(L)12.7材質本体・フタ:PC パッキン:エラストマー本体寸法(mm)Φ294×H268フタ寸法(mm)Φ310×H25
18-8平取手バケツ目盛付ベース無し SUGICO(スギコ)18-8平取手バケツ目盛付ベース無しSUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) TRUSCOステンレスバケツ(プレス加工タイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付材質ステンレス(SUS304)
18-8バケット用蓋(全サイズ共通) ミネックスメタル18-8バケット用蓋(全サイズ共通)ミネックスメタル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス外径(Φmm)305パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0194-1401TKG品番(2017)6-0182-1501
18-8目盛付バケツ(ニギリステン) SUGICO(スギコ)18-8目盛付バケツ(ニギリステン)SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304取手ワイヤーバネ把手
密封パック容器 GA(グリーンエース)密封パック容器GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
高密封性の容器です。
材質PP耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
小型密閉容器特集
おすすめ人気ランキング
バケツ/バケツ型密閉容器