169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ローラークランプ ケック

    ローラークランプ

    ケック(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • チューブホルダー 三商

    チューブホルダー

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷
    クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
  • ステンレスカップ PPCシリーズ アズワン

    ステンレスカップ PPCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    713税込784
    1個
    当日出荷
    材質SUS430
  • ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワン

    ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    198税込218
    1枚
    当日出荷
    容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
    材質SUS304
  • 除湿用チューブ Kartell(カルテル)

    除湿用チューブ

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
    材質PE適合チューブΦ8~10mm
  • ステンレス大型バット 取手無 アズワン

    ステンレス大型バット 取手無

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷
    一般的な作業台に合わせたサイズで、ドレンパンとして使用可能です。
    材質SUS304
  • 両開きクランプ ビニール被膜 アズワン

    両開きクランプ ビニール被膜

    アズワン
    1,683税込1,851
    1個
    当日出荷
    材質合金(先端ビニール被膜)
  • rubis ステンレスピンセット Rubis

    rubis ステンレスピンセット

    Rubis
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススコップ アズワン

    ステンレススコップ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
  • ローラークランプ ケニス

    ローラークランプ

    ケニス
    569税込626
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • ステンレス大型バット パタン取手付 アズワン

    ステンレス大型バット パタン取手付

    アズワン
    30,300税込33,330
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取手があり持ち運びに便利です。
    材質SUS304
  • アルミスコップ アズワン

    アルミスコップ

    アズワン
    739税込813
    1個
    当日出荷
    粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
    材質アルミニウム
  • 積層チューブ専用継手 八興

    積層チューブ専用継手

    八興
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラスチックチューブ鉗子 eastsidemed

    プラスチックチューブ鉗子

    eastsidemed
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
    材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
  • 木製はさみ ケニス

    木製はさみ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
    材質全長(mm)約370適合ビーカー容量(mL)50~300
  • ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tek

    ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)

    Ideal-Tek
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ バークシャー

    スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ

    バークシャー
    9,198税込10,118
    1袋(150枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    100%ポリエステル製の、つなぎ目のない二重編みワイパーです。切断面は熱処理してあり、コンタミリスクを抑えています。ISOクラス4のクリーンルーム環境で製造・包装しています。
    仕様ISO Class 3~5(クリーンルームクラス1~100)材質ポリエステル(100%)滅菌オートクレーブ、γ線、β線滅菌可能
  • ブラック角バット 酸化発色加工 アズワン

    ブラック角バット 酸化発色加工

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
    材質SUS304(酸化発色加工)
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷
    チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
    適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
  • 精密ピンセット(レジン) レジーネ

    精密ピンセット(レジン)

    レジーネ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
    材質超硬ステンレス
  • 精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek

    精密カッティングピンセット 100mm

    Ideal-Tek
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
    材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
  • 両開きクランプ ビニール被膜 アズワン

    両開きクランプ ビニール被膜

    アズワン
    7,128税込7,841
    1個
    当日出荷
    ウォーターバス等での使用に適しています。
    材質合金(先端ビニール被膜)
  • 精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    精密耐薬ピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
  • チューブホルダー マルエム[理化学・容器]

    チューブホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。
    材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶カバー 3型 乳白色 アズワン

    一斗缶カバー 3型 乳白色

    アズワン
    629税込692
    1個
    当日出荷
    一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。 一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。 コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
    仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22アズワン品番67-7113-46
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(40枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
    外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
  • フラスコ用シリコンリッド Φ43~61mm KIMBLE

    フラスコ用シリコンリッド Φ43~61mm

    KIMBLE
    419税込461
    1枚
    翌々日出荷
    伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
    材質シリコン耐熱温度(℃)-40~+180適合容器外径(Φmm)43~61
  • フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型 VWR

    フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型

    VWR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
    材質鉛(ビニールコーティング)長さ(mm)300
  • PEEKチップピンセットキット Ideal-Tek

    PEEKチップピンセットキット

    Ideal-Tek
    9,999税込10,999
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
    仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
  • 口付杓 ロングタイプ OM1073シリーズ オオモリ

    口付杓 ロングタイプ OM1073シリーズ

    オオモリ
    30,533税込33,586
    1個
    15日以内出荷から30日以内出荷
    材質SUS304
  • アルファワイパー TexWipe(テックスワイプ)

    アルファワイパー

    TexWipe(テックスワイプ)
    4,198税込4,618
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
    滅菌γ線滅菌済サイズ(inch)4×4アズワン品番3-6998-12吸水性(mL/m2)530
  • ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ

    Ideal-Tek
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本
  • セラミックチップピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    セラミックチップピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷
    材質ジルコニアセラミックス耐熱温度(℃)1000付属品チップ1セット、ネジ3本
  • ステンレス製ピンセット 先曲 アズワン

    ステンレス製ピンセット 先曲

    アズワン
    399税込439
    1本
    翌々日出荷
    アズワン品番6-531-19
  • ステンレスドラム缶台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスドラム缶台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    12日以内出荷
    サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。
    仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554材質SUS304シルバー内径(Φmm)610外径(Φmm)618アズワン品番67-5573-15
  • ドラム缶トルク値管理用締め治具 アズワン

    ドラム缶トルク値管理用締め治具

    アズワン
    59,700税込65,670
    1個
    当日出荷
    1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
    仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm材質ステンレスアズワン品番67-8740-86
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
実験研究用周辺用品