絞り込み
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
ブランド
- ユニコントロールズ
- アズワン(45)
- Ideal-Tek(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- TexWipe(テックスワイプ)(10)
- Micronic Europe B.V.(9)
- Roetzmeier(9)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- KIMBLE(3)
- ユニバーサル(3)
- オオモリ(2)
- サンプラテック(2)
- 三商(2)
- Heathrow Scientific(2)
- ケニス(2)
- 丸山ステンレス(2)
- ヤマオカ(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
ステンレス(3)
樹脂(2)

ステンレス加圧容器 TPシリーズ
ユニコントロールズ¥79,542~税込¥87,496~1セット8日以内出荷微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ
ユニコントロールズ¥369,800~税込¥406,780~1個18日以内出荷加圧・真空下での使用が可能です。材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器
ユニコントロールズ¥50,980税込¥56,0781個8日以内出荷材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TAシリーズ
ユニコントロールズ¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ
ユニコントロールズ¥89,990~税込¥98,989~1セット8日以内出荷仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式