絞り込み
ブランド
- ユニコントロールズ
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,471)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(868)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る

ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
小容量ステンレス加圧タンク
ユニコントロールズ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
液面計付ステンレス加
ユニコントロールズ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から8日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
TPタンク用ホルダー
ユニコントロールズ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から3日以内出荷材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。仕様ポート(フタ)材質SUS304使用圧力0.49MPa
ステンレス加圧容器 TPシリーズ
ユニコントロールズ¥79,542~税込¥87,496~1セット8日以内出荷微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
ステンレス加圧容器 TMシリーズ
ユニコントロールズ¥129,800税込¥142,7801セット8日以内出荷加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ
ユニコントロールズ¥369,800~税込¥406,780~1個18日以内出荷加圧・真空下での使用が可能です。材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器
ユニコントロールズ¥50,980税込¥56,0781個8日以内出荷材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TAシリーズ
ユニコントロールズ¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ
ユニコントロールズ¥89,990~税込¥98,989~1セット8日以内出荷仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス内容器
ユニコントロールズ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付
ユニコントロールズ¥179,800税込¥197,7801セット6日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
ステンレス加圧容器 TM39B-SR
ユニコントロールズ¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付
ユニコントロールズ¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
ステンレス加圧容器 TM30B
ユニコントロールズ¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥75,980~税込¥83,578~1セット6日以内出荷から8日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥84,980~税込¥93,478~1セット8日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 TA
ユニコントロールズ¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。容量(L)23.7材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥349,800税込¥384,7801セット5日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
加圧タンク
ユニコントロールズ¥299,800税込¥329,7801個18日以内出荷容量(L)10材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)回転数(min-1[r.p.m])18~280電源AC100V25W使用圧力(MPa)0.49以下アズワン品番1-1914-01
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
攪拌ユニット
ユニコントロールズ¥189,800~税込¥208,780~1個16日以内出荷液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。用途液体の撹拌に材質SUS304付属品撹拌羽根(2枚羽根)
攪拌ユニット
ユニコントロールズ¥279,800~税込¥307,780~1台ほか当日出荷から31日以内出荷軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)
ユニコントロールズ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
ユニコントロールズステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。用途液体の圧送用。容量(L)23.7仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8トラスコ品番467-5835材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム質量(kg)25.3高さ(mm)485内径(Φmm)259使用圧力0.49MPa
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品