絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,223)
  • Merck(メルクミリポア)(1,151)
  • TGK(東京硝子器械)(892)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(651)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(584)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(314)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(289)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TPシリーズ

    ユニコントロールズ
    79,542税込87,496
    1セット
    8日以内出荷
    微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
    仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
  • 攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ

    攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ

    ユニコントロールズ
    369,800税込406,780
    1個
    18日以内出荷
    加圧・真空下での使用が可能です。
    材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器

    ユニコントロールズ
    50,980税込56,078
    1個
    8日以内出荷
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ

    ユニコントロールズ
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMCシリーズ

    ユニコントロールズ
    89,990税込98,989
    1セット
    8日以内出荷
    仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
  • 攪拌ユニット ユニコントロールズ

    攪拌ユニット

    ユニコントロールズ
    189,800税込208,780
    1個
    16日以内出荷
    液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
    用途液体の撹拌に付属品撹拌羽根(2枚羽根)材質SUS304
研究関連用品・実験用必需品