絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • カストロール(1)
  • エクソンモービル(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • elf MOTO(1)
  • MIKADO(ミカド)(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • MAXIMA(1)
  • speedHeart(1)
  • MOTUL(1)
  • Max Factory(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • トーハツ(1)
SAE
  • 10W-30
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(4)
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(10)
  • 10W-40(44)
  • 10W-50(10)
  • 10W-60(4)
  • 15W-50(11)
  • 20W-40(1)
  • 20W-50(8)
  • 20W-60(1)
  • 50W(1)
  • 60W(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(10)
JASO
  • MA(6)
  • MA2(1)
  • MB(2)
API
  • MA(4)
  • SG(1)
  • SJ(2)
  • SL(2)
  • SN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(4)
5W-30(2)
5W-40(10)
10W-30
10W-40(44)
10W-50(10)
10W-60(4)
15W-50(11)
20W-50(8)
60W(1)
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(812件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)汎用4サイクルエンジンオイルSIGMA(シグマ)(3件のレビュー)
899税込989
1缶(1L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
UTCスクーターモーターオイル(4サイクル) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCスクーターモーターオイル(4サイクル)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)
4日以内出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された、4サイクルスクーター専用オイルです。
粘度10W30JASO規格MA
ヤマルーブ レッドSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ レッドSCYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル
用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル トーハツTOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイルトーハツ
749税込824
1缶
3日以内出荷
エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。危険物の類別非危険物APISLSAE10W-30
T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
4サイクル2輪車用オイル Max Factory4サイクル2輪車用オイルMax Factory
999税込1,099
1缶(1L)
7日以内出荷
4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト 4 マキシテック elf MOTOモト 4 マキシテックelf MOTO
24,980税込27,478
1セット(1L×12本)
6日以内出荷
新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途2輪車用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W30MOTOREX(モトレックス)
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
プロプラス 4ST 10w30 MAXIMAプロプラス 4ST 10w30MAXIMA
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。
用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w30危険物の類別非危険物
Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)Verity BIKE 10W-30Verity(ベリティ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパー4T モーターバイク エクソンモービルスーパー4T モーターバイクエクソンモービル(50件のレビュー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685 MOTUL300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル