イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • ゲージプロテクター エスコ

    ゲージプロテクター

    エスコ(5件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃によるゲージ破損の防止用
    材質ゴム厚さ(mm)【適合ゲージ】30
  • 圧力計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    圧力計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122TA用ゲージブーツ
    赤×1、青×1
  • [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA105AB-1
  • ゲージアダプタ アサダ

    ゲージアダプタ

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
    トラスコ品番852-1086接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-17
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    用途TA124B、E、F、NBタイプ用
  • マグネットベルト イチネンTASCO

    マグネットベルト

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    TB123TB用マグネットベルト
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    TB123TB用ゲージブーツ
  • マニホールドボディ イチネンTASCO

    マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    TB122BA用マニホールドボディ。フック付。
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122BA用ゲージブーツ
  • サービスポートプロテクター イチネンTASCO

    サービスポートプロテクター

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
  • Slim Mini マニホールドゲージ BBKテクノロジーズ

    Slim Mini マニホールドゲージ

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105BB-80
  • 0~10MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~10MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-13
  • 0~ 7MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~ 7MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-12
  • 0~ 5MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ

    0~ 5MPa 圧 力 計(指示針式)

    エスコ
    9,740税込10,714
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-11
  • [R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105A-1
  • ダイヤフラムマイラー(保護シート) BBKテクノロジーズ

    ダイヤフラムマイラー(保護シート)

    BBKテクノロジーズ
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5
  • ダイヤフラムフッ素樹脂(パッキン) BBKテクノロジーズ

    ダイヤフラムフッ素樹脂(パッキン)

    BBKテクノロジーズ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)5
  • R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある握りやすいハンドルです。
    仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
  • 1410-CMB用ハンドル BBKテクノロジーズ

    1410-CMB用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
    質量(g)18
  • ゲージアダプタ 90° アサダ

    ゲージアダプタ 90°

    アサダ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
    接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-31
  • R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    高圧・低圧バルブ用各1個ずつ入ってます。
    用途TA120T-11専用
  • R410A/R32 マニホールドパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 マニホールドパッキン

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。
    用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
  • 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ

    700-DPA専用ゲージバー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。
    用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。トラスコ品番159-7715材質アルミ幅(mm)39全長(mm)153高さ(mm)21奥行(mm)153角度(°)フレアリング:45穴数4適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • マニホールドボディ イチネンTASCO

    マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    TB123TB用マニホールドボディ。バルブ、ノブ付。
  • マニホールドボディ イチネンTASCO

    マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA用マニホールドボディ。フック付。
マニホールド用アクセサリー