絞り込み
ブランド
  • VICKS(1)
タンク容量(L)
  • 4
  • 4.7(1)
  • 12(1)
  • 18(4)
  • 50(2)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化式加湿器 VICKS気化式加湿器VICKS(4件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
6日以内出荷
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32フィルター1枚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120連続加湿時間(時間)13適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
気化式加湿器