エンジン・駆動系 :「ドライブギア」の検索結果

エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスアンドエスサイクルオイルポンプキット 31-6200
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6200。純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。S&Sオイルポンプドライブギアを使用した1936-67年エンジン用S&Sポンプは、純正の鋳鉄製ポンプよりも33%多くオイルを供給することができます。油圧リリーフ通路が加工され、バルブ上部の圧力上昇を緩和し安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ
材質アルミ シルバー 表面仕上げポリッシュ
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷