絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • モノタロウ(3)
  • プロト(4)
  • 油漢(4)
  • DRC(ダートフリーク)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • KITACO(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • FACOM(2)
  • MotionPro(モーションプロ)(1)
  • Beta(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ DAYTONA(デイトナ)キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプDAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)230
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)キャブレターバキュームゲージセットDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
スプリングフック DAYTONA(デイトナ)スプリングフックDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
寸法(mm)80×140
サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ)サイレンサーキャップDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
スプリングコンプレッサー DAYTONA(デイトナ)スプリングコンプレッサーDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)ループタイプ:コの字部内寸20mm以上付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
キャブエアスクリュー調整ツールセット DAYTONA(デイトナ)キャブエアスクリュー調整ツールセットDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)(ツール)485
ホシュウ ゲージ&バルブ(44645ヨウ) DAYTONA(デイトナ)ホシュウ ゲージ&バルブ(44645ヨウ)DAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
4連バキュームゲージ(44645)用1個
給排気系