絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- プロト(4)
- 油漢(4)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- FACOM(2)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
特価

キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)230
キャブレターバキュームゲージセット
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
スプリングコンプレッサー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
サイレンサーキャップ
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
キャブエアスクリュー調整ツールセット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)(ツール)485
サイレンサーキャップ
DAYTONA(デイトナ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷イタリアの老舗ブランド「PROGRIP」製のマフラープラグ。スチーム洗車時や長期保管時にサイレンサーエンドパイプへ差し込むだけで、マフラー内部への水や埃、異物の侵入を防ぎます。鮮やかなカラーで視認性が高く、取り外し忘れを防止。塩化ビニール製で、エンドパイプ内径に合わせて選べる2タイプをラインアップしています。用途スチーム洗車時や長期保管時に、マフラー内部への水や埃、異物の侵入を防止。サイレンサーエンドパイプへ差し込むだけの簡単装着。視認性の高いカラーで取り外し忘れを防止。耐久性に優れた塩化ビニール製


















![エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873527-260916-02.jpg)

![バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873518-260916-02.jpg)