絞り込み
ブランド
- デンゲン
- A-Gas Japan(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- BBKテクノロジーズ(10)
- アサダ(45)
- イチネンTASCO(118)
- エスコ(31)
- ヤマダコーポレーション(4)

R-134a・PAG/POE用 全自動回収再生真空き充填装置
デンゲン¥1,598,000税込¥1,757,8001台翌日出荷R-134a専用、全自動回収再生真空引充填装置です。POE・PAGオイルに対応しています。エンジン停止状態での液体圧送充填方式です。反復回収機能で回収率が大幅に改善されます。オイル切り替え作業時残留オイルのフラッシング洗浄が不要の為作業時間が短縮できます。
R-1234yf/R-134a・PAG・POE用 タブレット式全自動回収再生真空引き充填装置
デンゲン¥2,298,000税込¥2,527,8001台翌日出荷R-1234yf/R-134a兼用タブレット式全自動回収再生真空引き充填装置です。業界初の脱着式タブレット導入で作業効率アップと遠隔操作が可能です。エンジン停止状態での液体圧送充填方式です。反復回収機能で回収率が大幅に改善されます。オイル充填方法はケミカル缶、ボトルオイルを任意で選択できます。内蔵タンク圧力ゲージ空気混入チェックができます。車両側簡易漏れチェック機能付きです。AC100V 50/60Hz 430/380W。コンプレッサーオイルレス1/2HP。回収能力 気体35g/分 JISB8629(対象冷媒R-1234yf)。真空ポンプ 35L/分。到達真空度 50ミクロン。内蔵タンク R-1234yf 4.8L、R-134a 7L
R-1234yf/R-134a・PAG/POE用 消防法対応全自動回収再生真空引き充填装置
デンゲン¥2,198,000税込¥2,417,8001台翌日出荷消防法対応R-1234yf/R-134a兼用、全自動回収再生真空引き充填装置です。エンジン停止状態での液体圧送充填方式です。反復回収機能で回収率が大幅に改善されます。内蔵タンク圧力ゲージで空気混入のチェックができます。車両側簡易漏れチェック機能付きです。
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら